Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 07135000091 Handwaschbecken DURASTYLE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 07135000091 Handwaschbecken DURASTYLE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 5
DURAVIT 07135000091 Handwaschbecken DURASTYLE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 5
DURAVIT 07135000091 Handwaschbecken DURASTYLE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 5
DURAVIT 07135000091 Handwaschbecken DURASTYLE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 5
DURAVIT 07135000091 Handwaschbecken DURASTYLE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 5
Artikel-Nr.:
     2280-2018962786
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     7135000091
EAN/GTIN:
     4021534875748
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Handwaschbecken DURASTYLE o ÜL m HLB 500x220mm 1 HL links weiß WG Duravit DuraStyle Handwaschbecken 500 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 – 07135000091 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: links · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 600mm · Geeignet für Möbel: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 220mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7135000091
Werksnummer:
6000587313
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
7,450000
Gewicht brutto Kg:
7,450000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Handwaschbecken DURASTYLE
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 137,38*
€ 170,49*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 154,58*
€ 191,53*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 158,22*
€ 194,54*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 160,64*
€ 196,69*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0709500000
ab € 97,91*
Ähnlich
Duravit
0711500009
ab € 194,44*
Ähnlich
Duravit
0713500000
ab € 70,28*
Ähnlich
Duravit
0713500008
ab € 113,04*
Ähnlich
Duravit
0713500009
ab € 113,11*
Ähnlich
Duravit
7135000081
ab € 138,25*
Ähnlich
Duravit
7135000001
ab € 123,10*
Ähnlich
Duravit
7095000001
ab € 149,19*
Ähnlich
Duravit
7115000091
ab € 219,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.