Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 71758001 V&B Schrankwaschtisch SUBWAY 2.0 800x475mm m ÜL für 3-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VILLEROY & BOCH 71758001 V&B Schrankwaschtisch SUBWAY 2.0 800x475mm m ÜL für 3-
VILLEROY & BOCH 71758001 V&B Schrankwaschtisch SUBWAY 2.0 800x475mm m ÜL für 3-
Artikel-Nr.:
     2280-2018956351
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     71758001
EAN/GTIN:
     4047289980223
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
V&B Schrankwaschtisch SUBWAY 2.0 800x475mm m ÜL für 3-Loch-Armatur we mittleres Hahnloch durchgestochen · rechteckig · Wandbefestigung
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
71758001
Werksnummer:
6000553254
Länge netto mm:
810,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
630,00
Gewicht netto Kg:
24,890000
Gewicht brutto Kg:
24,890000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß alpin
Produktart:
V&B Schrankwaschtisch SUBWAY 2.0
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
17 Tage
4
€ 52,95*
ab € 313,78*
€ 371,59*
7 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 317,56*
€ 378,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,26*
€ 414,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,87*
€ 415,97*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
71758G01
ab € 349,09*
Ähnlich
Villeroy & Boch
71758GR1
ab € 394,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.