Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS 126369-LED MDF-Spiegelschrank 126369-LED PALO 63x69cm Alustruktur, mit LED-Le


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS 126369-LED MDF-Spiegelschrank 126369-LED PALO 63x69cm Alustruktur, mit LED-Le
AS 126369-LED MDF-Spiegelschrank 126369-LED PALO 63x69cm Alustruktur, mit LED-Le
AS 126369-LED MDF-Spiegelschrank 126369-LED PALO 63x69cm Alustruktur, mit LED-Le
Artikel-Nr.:
     2280-2018953022
Hersteller:
     AS
Herst.-Nr.:
     126369-LED
EAN/GTIN:
     4260376480431
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
AS MDF-Spiegelschrank PALO-LED 2-türig 63x69x17 cm Doppelspiegeltüren mit 180° Öffnungswinkel · Lichtfarbe 4000 Kelvin Neutral-Weiß · LED-Leuchte 11 Watt · Korpus Alu-Optik · 2x Glasablagen · Steckdose mit Schalter an der E-Box Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Schwingtüren 2· Anzahl der Türen (gesamt) 2· Anzahl der Türen linksdrehend 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe Griff· Beleuchtungsart LED· Farbe der Front grau· Höhe (ohne Beleuchtung) 690mm· Mit Ablage Ja· Mit Beleuchtung Oberseite Ja· Mit Frontbeleuchtung Ja· Mit Handgriffen Ja· Mit Steckdose Ja· Soft-Close-System Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
13325006801
HerstellerNr:
126369-LED
Werksnummer:
6000404438
Länge netto mm:
715,00
Breite netto mm:
242,00
Höhe netto mm:
772,00
Gewicht netto Kg:
13,680000
Gewicht brutto Kg:
13,680000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
MDF-Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Alustruktur, mit LED-Leuchte 63x69cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
17 Tage
2
€ 52,95*
ab € 241,69*
€ 295,38*
7 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 248,47*
€ 301,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,41*
€ 338,98*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,86*
€ 340,38*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,38*
€ 326,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,69*
€ 287,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.