Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 92246100 V&B WC-Vorwandelement ViConnect für Trockenbau 525x112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 92246100 V&B WC-Vorwandelement ViConnect für Trockenbau 525x112
VILLEROY & BOCH 92246100 V&B WC-Vorwandelement ViConnect für Trockenbau 525x112
VILLEROY & BOCH 92246100 V&B WC-Vorwandelement ViConnect für Trockenbau 525x112
Artikel-Nr.:
     2280-2018944266
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     92246100
EAN/GTIN:
     4051202339630
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
V&B WC-Vorwandelement ViConnect für Trockenbau 525x1120x130mm Villeroy & Boch ViConnect · WC-Vorwandelement · verschiedene Materialien · Maße: 525 x 1120 x 135 mm · zur Trockenverkleidung · Einbau vor Massivwand · in Leichtbau-Ständerwand u.v.m · einfache Verbindung zur Betätigungsplatte über Kabeltechnik mit Dreh-K
Weitere Informationen:
eClassID:
21180500101
HerstellerNr:
92246100
Werksnummer:
6000632462
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
315,00
Gewicht netto Kg:
36,500000
Gewicht brutto Kg:
36,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Produktart:
V&B WC-Element ViConnect
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 253,55*
€ 304,48*
€ 5,95*
ab € 268,85*
€ 320,24*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 271,76*
€ 323,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,76*
€ 351,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,97*
€ 358,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,23*
€ 360,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,09*
€ 352,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
92247600
ab € 343,56*
Ähnlich
Villeroy & Boch
92247500
ab € 341,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch
92247800
ab € 343,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.