Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 28043000001 Urinal DURASTYLE 300 x 340 mm, Zulauf von hinten, ohne Fl w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 28043000001 Urinal DURASTYLE 300 x 340 mm, Zulauf von hinten, ohne Fl w
DURAVIT 28043000001 Urinal DURASTYLE 300 x 340 mm, Zulauf von hinten, ohne Fl w
DURAVIT 28043000001 Urinal DURASTYLE 300 x 340 mm, Zulauf von hinten, ohne Fl w
DURAVIT 28043000001 Urinal DURASTYLE 300 x 340 mm, Zulauf von hinten, ohne Fl w
DURAVIT 28043000001 Urinal DURASTYLE 300 x 340 mm, Zulauf von hinten, ohne Fl w
Artikel-Nr.:
     2280-2018941108
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     28043000001
EAN/GTIN:
     4021534863806
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
absaugurinal duravit
urinal
Duravit Urinal DURASTYLE 300x340mm Zul v hint ohne Fliege weiß WG absaugend · Abgang innen senkrecht oder waagerecht · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Batteriepiktogramm: Nein · Durchmesser des Abflusses: 50mm · Höhe (1): 560mm · Integrierte elektronische Steuerung: Nein · Kennzeichen: Nein · Min. Spülwassermenge: 1l · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Zielpunkt: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülwasseranschluss: hinten · Tiefe (1): 340mm · Wasserlos: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
28043000001
Werksnummer:
6000587465
Länge netto mm:
580,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
16,220000
Gewicht brutto Kg:
16,220000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Urinal DURASTYLE
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 233,80*
€ 284,48*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 244,76*
€ 296,89*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 247,37*
€ 298,50*
€ 5,95*
ab € 403,97*
€ 485,34*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2804300000
ab € 190,76*
Ähnlich
Duravit
2804300007
ab € 222,85*
Ähnlich
Duravit
830360000
ab € 274,25*
Ähnlich
Duravit
8303600001
ab € 329,37*
Ähnlich
Duravit
2804302000
ab € 226,95*
Ähnlich
Duravit
08303600071
ab € 351,33*
Ähnlich
Duravit
0830360007
ab € 297,18*
Ähnlich
Duravit
2804302007
ab € 249,06*
Ähnlich
Duravit
28043000071
ab € 267,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.