Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23381300001 Doppel-Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23381300001 Doppel-Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1300
DURAVIT 23381300001 Doppel-Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1300
DURAVIT 23381300001 Doppel-Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1300
Artikel-Nr.:
     2280-2018927352
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23381300001
EAN/GTIN:
     4021534984648
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Duravit Doppel-Waschtisch DURASTYLE m ÜL HLB 1300x480mm 1 Hahnloch weiß WG Duravit DuraStyle Doppelwaschtisch 1300 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 23381300001 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 2 · Armaturenloch: Mitte · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 1400mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 980mm · Montageart: hängend · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
23381300001
Werksnummer:
6000627817
Länge netto mm:
1325,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
510,00
Gewicht netto Kg:
41,272000
Gewicht brutto Kg:
41,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Doppel-Waschtisch DURASTYLE
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 542,82*
€ 641,32*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 549,74*
€ 647,70*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 583,51*
€ 688,10*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 587,03*
€ 691,14*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,10*
€ 818,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,29*
€ 808,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,45*
€ 770,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,48*
€ 743,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,51*
€ 694,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2336130000
ab € 609,05*
Ähnlich
Duravit
23361300001
ab € 582,53*
Ähnlich
Duravit
6000624399
ab € 691,03*
Ähnlich
Duravit
6000624400
ab € 736,03*
Ähnlich
Duravit
2338130000
ab € 498,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.