Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 34986012000 Kippspiegel PLAN CARE 600 x 540 mm verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 34986012000 Kippspiegel PLAN CARE 600 x 540 mm verchromt
KEUCO 34986012000 Kippspiegel PLAN CARE 600 x 540 mm verchromt
KEUCO 34986012000 Kippspiegel PLAN CARE 600 x 540 mm verchromt
Artikel-Nr.:
     2280-2018921073
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     34986012000
EAN/GTIN:
     4017214182633
Suchbegriffe:
Kippspiegel
Vorwandinstallation
keuco kippspiegel
kippspiegel
KE Kippspiegel PLAN CARE 600x540mm vc schwenkbar bis 15° · auch für Vorwandinstallationen geeignet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34986012000
Werksnummer:
6000525563
Länge netto mm:
725,00
Breite netto mm:
720,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
6,060000
Gewicht brutto Kg:
6,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Kippspiegel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 272,16*
€ 303,30*
€ 5,95*
ab € 284,69*
€ 317,56*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 311,61*
€ 348,58*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 316,51*
€ 355,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,16*
€ 399,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,64*
€ 423,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,32*
€ 422,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,44*
€ 414,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,96*
€ 409,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,51*
€ 376,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
34986172000
ab € 313,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.