| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018913497 Herst.-Nr.: UCE167ARA2B2V01 EAN/GTIN: 4051202402754 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System ARCHITECTURA UCE167ARA m BW R-eck 160x70 m Mul Trio Te Pos 2 we Combipool Entry · inkl. Multiplex Trio · Acryl · ohne Badewannenfüße · Combipool Entry: 8x Micro-Rückendüsen · 10x Micro-Bodendüsen · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2x weiße LED Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCE167ARA2B2V01 | Werksnummer: | 6000638017 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1780,00 | Gewicht netto Kg: | 58,300000 | Gewicht brutto Kg: | 58,300000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem ARCHITECTURA | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.004,68* | € 3.248,70* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.331,49* | € 3.576,49* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.332,36* | € 3.592,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.419,66* | € 3.653,32* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.376,20* | € 3.729,8121* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|