| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018912046 Herst.-Nr.: A4218000 EAN/GTIN: 4051202305154 |
| |
|
| | |
| V&B Spiegelschrank MY VIEW 14 800x750x173mm LED-Beleuchtung · 2x LED/24,84 W · IP44 · 2x Türen · 2x Glasablagen · 1x Ablageschale · 1x Vergrößerungsspiegel · 1x Magnetleiste · Sensorschalter und Steckdose · inkl. Befestigungssatz Weitere Informationen: | | eClassID: | 13380000801 | HerstellerNr: | A4218000 | Werksnummer: | 6000630733 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 900,00 | Höhe netto mm: | 870,00 | Gewicht netto Kg: | 24,820000 | Gewicht brutto Kg: | 28,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spiegelschrank MY VIEW 14 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.289,08* | € 1.467,54* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.293,08* | € 1.467,56* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.290,98* | € 1.474,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.349,25* | € 1.536,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.414,90* | € 1.590,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|