| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018884731 Herst.-Nr.: TL-54/25-DG EAN/GTIN: 7612207205060 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch DG TUBOLIT DSD 25mm, angeschlitzt, 2 m 54mm DIN 4102-B2 · schwerentflammbar · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau bzw. blau · Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 200 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs- · warme · bzw. kalte Trinkwasser- · Regenfa Weitere Informationen: | | eClassID: | 20520400508 | HerstellerNr: | TL-54/25-DG | Werksnummer: | 7000530289 | Länge netto mm: | 2088,00 | Breite netto mm: | 405,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Produktart: | Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 104,37* | € 126,17016* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 111,81024* | € 133,72032* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 140,20056* | € 166,39056* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,66008* | € 195,41016* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,62* | € 195,95016* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Meter (ab € 4,34875* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|