Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner 9019-00116 Planungstafel H1765xB1580xT78 mm 15 Schienen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichner 9019-00116 Planungstafel H1765xB1580xT78 mm 15 Schienen grau
Eichner 9019-00116 Planungstafel H1765xB1580xT78 mm 15 Schienen grau
Eichner 9019-00116 Planungstafel H1765xB1580xT78 mm 15 Schienen grau
Artikel-Nr.:
     2280-2018801184
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00116
EAN/GTIN:
     4052301018532
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel H1765xB1580xT78mm 15 Schienen grau Kunststoff Polypropylen grau · sehr gut geeignet für Betriebsabläufe · mit individueller Beschriftungsmöglichkeit · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · mit Ablagefach · Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
eClassID:
24300302
HerstellerNr:
9019-00116
Werksnummer:
9000451216
Länge netto mm:
1870,00
Breite netto mm:
1650,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
67,000000
Gewicht brutto Kg:
94,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
H1765xB1580xT78 mm
Produktart:
Planungstafel
Ausfuehrung:
grau
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,16*
€ 471,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,94*
€ 472,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,94*
€ 472,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,15*
€ 473,27*
Lager 2280
2
€ 39,99*
ab € 547,14*
€ 579,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,69*
€ 689,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,95*
€ 665,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,68*
€ 652,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,14*
€ 651,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 39,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 35,92*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 36,18*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 4,09*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 4,12*
Zubehör
Widex Selection
E857616
ab € 2,50*
Zubehör
Widex Selection
E857617
ab € 2,51*
Zubehör
Widex Selection
E857618
ab € 2,51*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00472
ab € 3,84*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00473
ab € 4,01*
Zubehör
Widex Selection
E858367
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.