Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner 9019-00878 Werkstattplaner H1757xB554xT76 mm grau 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eichner 9019-00878 Werkstattplaner H1757xB554xT76 mm grau 2-reihig
Eichner 9019-00878 Werkstattplaner H1757xB554xT76 mm grau 2-reihig
Eichner 9019-00878 Werkstattplaner H1757xB554xT76 mm grau 2-reihig
Artikel-Nr.:
     2280-2018801172
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00878
EAN/GTIN:
     4052301018471
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Werkstattplaner H1757xB554xT76mm grau 2-reihig EICHNER Kunststoff Polypropylen · für 6 bis 30 Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · mit Ablagefach, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
eClassID:
24300302
HerstellerNr:
9019-00878
Werksnummer:
9000451211
Länge netto mm:
1830,00
Breite netto mm:
655,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
27,000000
Gewicht brutto Kg:
27,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
H1757xB554xT76 mm
Produktart:
Werkstattplaner
Ausfuehrung:
2-reihig
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,49*
€ 198,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,49*
€ 198,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,96*
€ 200,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,32*
€ 201,24*
Lager 2280
4
€ 52,95*
ab € 203,82*
€ 234,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.