Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE 820181 STABILO Podestleiter Fahrbar einseitig begehbar 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAUSE 820181 STABILO Podestleiter Fahrbar einseitig begehbar 8 Stufen
KRAUSE 820181 STABILO Podestleiter Fahrbar einseitig begehbar 8 Stufen
KRAUSE 820181 STABILO Podestleiter Fahrbar einseitig begehbar 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     2280-2001562765
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     820181
EAN/GTIN:
     4009199820181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
KRAUSE 820181 STABILO PODESTLEITER FAHRBAR EINSEITIG BEGEHBAR 8 STUFEN

Leichtbau-Konstruktion aus Aluminiumprofilen mit hoher Festigkeit.
Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen
Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
Dreiseitiges, 1,00 m hohes Plattformgeländer, Ø = 40 mm mit integrierter Knieleiste
Formschlüßiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
4 selbstarretierende Lenkrollen (Ø 125 mm), davon 2 mit Feststeller gewährleisten leichtes Verfahren und sichere Benutzung
Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
820181
Werksnummer:
820181
Gewicht netto Kg:
62,800000
Gewicht brutto Kg:
62,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 754,01*
€ 856,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,84*
€ 856,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,08*
€ 1.057,38*
€ 4,95*
ab € 1.034,87*
€ 1.186,09*
€ 4,95*
ab € 1.036,69*
€ 1.186,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,87*
€ 1.019,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,39*
€ 1.019,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,22*
€ 989,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,73*
€ 954,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,01*
€ 897,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KRAUSE
821010
ab € 501,61*
Sonstiges
KRAUSE
820143
ab € 572,07*
Sonstiges
KRAUSE
820150
ab € 630,36*
Sonstiges
KRAUSE
820167
ab € 661,24*
Sonstiges
KRAUSE
820174
ab € 701,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.