Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001562741 Herst.-Nr.: 819352 EAN/GTIN: 4009199819352 |
| | |
|
| | |
| KRAUSE 819352 STABILO STUFEN-REGALLEITER RUNDROHR-SCHIENENANLAGE 10 STUFEN
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser (Ø 30 mm). Am oberen Holmende 2 Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur Leiterbenutzung, 2 tiefer angebrachte Leiterhaken zum platzsparenden Einhängen der Leiter im unbenutzten Zustand (Parkposition) Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich Regalleiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 819352 | Werksnummer: | 819352 | Gewicht netto Kg: | 11,000000 | Gewicht brutto Kg: | 11,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopffahrwerk Regalleiter, Regalleiterfahrwerk, Regalleiterkopffahrwerk, Einhängeleiter, Regaleinhängeleiter, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, fahrbare Regalleiter, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 2x10stufen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,64* | € 428,41* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,19* | € 428,99* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,01* | € 431,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,52* | € 464,05* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 463,90* | € 539,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|