Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 021624 MIG/MAG Schweißgerät TRIMIG 300-4S rollbar,stufenlos regelb. 35-300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 021624 MIG/MAG Schweißgerät TRIMIG 300-4S rollbar,stufenlos regelb. 35-300A
GYS 021624 MIG/MAG Schweißgerät TRIMIG 300-4S rollbar,stufenlos regelb. 35-300A
GYS 021624 MIG/MAG Schweißgerät TRIMIG 300-4S rollbar,stufenlos regelb. 35-300A
Artikel-Nr.:
     2280-2001090889
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     021624
EAN/GTIN:
     3154020021624
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät gys
MIG/MAG Schweißgerät TRIMIG 300-4S rollbar,stufenlos regelb. 35-300A

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: dreiphasige, halbsynergisch geregelte Schweißanlage · zum Verschweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium optimiert die Schweißdraht-Vorschubgeschwindigkeit nach Auswahl des Materials, des Drahtdurchmessers sowie der Schweißstufe (12 Stufen) · mit voreingestellter Drahtrückbrandfunktion · ausgestattet mit 4-Rollen-Drahtvorschub · generatortauglich · zum Verschweißen von Schweißdraht im Abmessungsbereich 0,8 - 1,2 mm · Funktionen regulierbar: SPOT: Heftschweißen mit eingestellter Schweißzeit DELAY: Heftschweißen mit einstellbarer Pause zwischen zwei Punkten
Weitere Informationen:
eClassID:
21080701
HerstellerNr:
021624
Werksnummer:
021624
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1050,00
Gewicht netto Kg:
130,500000
Gewicht brutto Kg:
130,500000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Schweissgerät
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.857,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,21*
€ 2.324,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.927,03*
€ 2.293,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.874,67*
€ 2.230,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.857,21*
€ 2.210,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.