Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR ROTEX 140 GGG Nabe Ø58 vorgebohrt > Bauteil 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR ROTEX 140 GGG Nabe Ø58 vorgebohrt > Bauteil 1
KTR ROTEX 140 GGG Nabe Ø58 vorgebohrt > Bauteil 1
KTR ROTEX 140 GGG Nabe Ø58 vorgebohrt > Bauteil 1
Artikel-Nr.:
     2280-2000344198
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     021404000050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
KTR ROTEX 140 GGG Nabe Ø58 vorgebohrt > Bauteil 1 drehelastische Kupplung für drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung Axial steckbar, einfache Montage, wartungsfrei Standard-Zahnkränze aus hochtemperaturbeständigem T-PUR® T-PUR Einsatzbereich von -50° C bis +120 °C, Temperaturspitzen bis +150° C Profilverzahnungen nach DIN und SAE Zoll und KegelbohrungenROTEX® drehelastische Kupplungen zeichnen sich durch kleine Baumaße, geringe Gewichte und niedrige Schwungmomente bei hoher Drehmomentübertragung aus. Durch die präzise, allseitige Bearbeitung wird die Laufeigenschaft positiv beeinflusst und die Lebensdauer der Kupplung erheblich erhöht. Sie geben Gewähr für eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen.ROTEX® drehelastische Kupplungen werden ab Werk mit dem neuartigen, hochtemperaturbeständigen Zahnkranzmaterial T-PUR® ausgeliefert, welches in drei Härtegraden verfügbar ist.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
021404000050
Werksnummer:
21404000050
Gewicht netto Kg:
64,000000
Gewicht brutto Kg:
64,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
26 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 484,96*
€ 563,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,24*
€ 706,41*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,28*
€ 670,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,28*
€ 658,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,05*
€ 621,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,08*
€ 605,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,96*
€ 577,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.