Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000303863 Herst.-Nr.: 9000449884 EAN/GTIN: 4054773018577 |
| |
|
| | |
| Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 14 Stahlböden 90 x 3,15 x 4 transp. komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100401 | HerstellerNr: | 9000449884 | Werksnummer: | 9000449884 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | H2000xB1000xT400mm Grundregal | Produktart: | Steckregal | Ausfuehrung: | 90 x 3, 15 x 4 transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 852,83* | € 942,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 779,73* | € 943,27* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 866,16* | € 962,09* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 850,93* | € 969,3424* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 929,20* | € 1.025,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|