Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9000449881 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 90 x 3, 15 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9000449881 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 90 x 3, 15 x
9000449881 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 90 x 3, 15 x
9000449881 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 90 x 3, 15 x
Artikel-Nr.:
     2280-2000303860
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000449881
EAN/GTIN:
     4054773018539
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Stahlböden 90 x 3,15 x 4 blau komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21100401
HerstellerNr:
9000449881
Werksnummer:
9000449881
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
H2000xB1000xT400mm Anbauregal
Produktart:
Steckregal
Ausfuehrung:
90 x 3, 15 x 4 blau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 711,15*
€ 794,47*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 712,02*
€ 795,16*
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 651,45*
€ 804,01*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 704,47*
€ 806,2291*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 736,63*
€ 815,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,2291*
€ 959,4126
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,85*
€ 938,7315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,60*
€ 897,974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,11*
€ 879,5409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,47*
€ 838,3193
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.