Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9000449869 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 16 Stahlböden 90 x 3, 30 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9000449869 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 16 Stahlböden 90 x 3, 30 x
9000449869 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 16 Stahlböden 90 x 3, 30 x
9000449869 Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 16 Stahlböden 90 x 3, 30 x
Artikel-Nr.:
     2280-2000303856
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000449869
EAN/GTIN:
     4054773018492
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 16 Stahlböden 90 x 3,30 x 4 grün komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21100401
HerstellerNr:
9000449869
Werksnummer:
9000449869
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
H2000xB1000xT400mm Anbauregal
Produktart:
Steckregal
Ausfuehrung:
90 x 3, 30 x 4 grün
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 818,62*
€ 908,25*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 812,03*
€ 909,15*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 761,21*
€ 924,74*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 825,22*
€ 944,3431*
4 Tage
1
€ 8,90*
ab € 906,64*
€ 1.007,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,3431*
€ 1.123,7683
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,29*
€ 1.105,8551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,93*
€ 1.049,4967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,15*
€ 1.030,7185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,22*
€ 982,0118
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.