Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAF 824420 Weithalsfass 120 l Polyethylen blau Einfüllöffnung-D. 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAF 824420 Weithalsfass 120 l Polyethylen blau Einfüllöffnung-D. 400 mm
GRAF 824420 Weithalsfass 120 l Polyethylen blau Einfüllöffnung-D. 400 mm
GRAF 824420 Weithalsfass 120 l Polyethylen blau Einfüllöffnung-D. 400 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2000302748
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     824420
EAN/GTIN:
     4023122110101
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass 120l PE blau Einfüllöffnung-D.400mm GRAF mit staubdicht verschließbarem Deckel und Spannring · blau · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · schwere Ausführung · starkwandig und robust · bis 60 l mit 2 Tragegriffen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 40 °C · mit UN-Zulassung · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
Weitere Informationen:
eClassID:
20060101
HerstellerNr:
824420
Werksnummer:
9122450462
Länge netto mm:
521,00
Breite netto mm:
520,00
Höhe netto mm:
810,00
Gewicht netto Kg:
5,600000
Gewicht brutto Kg:
5,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
120 l Polyethylen blau
Produktart:
Weithalsfass
Ausfuehrung:
Einfüllöffnung-Ø 400 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
23
€ 39,99*
ab € 44,52*
€ 51,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,38*
€ 54,29*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,19*
€ 61,63*
3 Tage
83
€ 4,95*
ab € 49,91*
€ 63,16*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,79*
€ 63,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 39,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 21,19*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 24,32*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 26,42*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 29,79*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 36,42*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 9,59*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 39,51*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 44,53*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 46,31*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 51,63*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 12,23*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 52,54*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 50,58*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 56,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.