Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETOPLAN 1240488 Schreibtafel B1200xH900mm Stahlblech weiß magnetisch mit Al


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAGNETOPLAN 1240488 Schreibtafel B1200xH900mm Stahlblech weiß magnetisch mit Al
MAGNETOPLAN 1240488 Schreibtafel B1200xH900mm Stahlblech weiß magnetisch mit Al
MAGNETOPLAN 1240488 Schreibtafel B1200xH900mm Stahlblech weiß magnetisch mit Al
Artikel-Nr.:
     2280-2000302304
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240488
EAN/GTIN:
     4013695025995
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Schreibtafel B1200xH900mm Stahlbl.weiß magn.m.Aluminiumrahmen MAGNETOPLAN umlaufender Aluminiumrahmen · weiße Magnettafel · beschreibbar mit wasserlöslichen, trocken abwischbaren Markern · durchgehende Ablageschale auf der Längsseite · für Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
eClassID:
24300302
HerstellerNr:
1240488
Werksnummer:
9000483147
Länge netto mm:
1270,00
Breite netto mm:
920,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
6,560000
Gewicht brutto Kg:
6,560000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
B1200xH900mm
Produktart:
Schreibtafel
Ausfuehrung:
mit Aluminiumrahmen
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 45,55*
€ 60,07*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,80*
€ 60,09*
Lager 2280
87
1
€ 52,95*
ab € 48,35*
€ 63,59*
6 Tage
750
1
€ 4,95*
ab € 45,71*
€ 64,85*
4 Tage
30
1
€ 7,95*
ab € 49,18*
€ 64,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.