Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfostenset PU gelb/schwarz mit Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten und 5 K


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sperrpfostenset PU gelb/schwarz mit Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten und 5 K
Sperrpfostenset PU gelb/schwarz mit Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten und 5 K
Sperrpfostenset PU gelb/schwarz mit Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten und 5 K
Artikel-Nr.:
     2280-2000302231
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000480221
EAN/GTIN:
     4250410146355
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfostenset PU gelb/schwarz m.Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten u.5 Ketten bestehend aus 6 Sperrpfosten Polypropylen gelb mit 2 schwarzen Streifen H 1000 x Ø 63 mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten Polypropylen schwarz/gelb mit Universalhaken Länge je 3 m · Gewicht 4,0 kg Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 1000mm
Weitere Informationen:
eClassID:
40020201
HerstellerNr:
9000480221
Werksnummer:
9000480221
Länge netto mm:
1110,00
Breite netto mm:
375,00
Höhe netto mm:
385,00
Gewicht netto Kg:
30,780000
Gewicht brutto Kg:
30,780000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Sperrpfostenset
Ausfuehrung:
6 Pfosten und 5 Ketten
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,70*
ab € 153,63*
€ 181,57*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,64*
€ 184,27*
19 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 187,08*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 145,52*
€ 190,39*
Lager 2280
5
pro Satz
€ 52,95*
ab € 169,19*
€ 197,75*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 197,75*
€ 235,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 195,73*
€ 232,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 185,31*
€ 220,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 178,16*
€ 212,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 169,19*
€ 201,34
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 28,19834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 GS
ab € 6,44*
Zubehör
Temka
ab € 13,71*
Zubehör
Temka
ab € 40,43*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.