Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÖLLER 0-25-0031 Gummifeinriefenmatte Breite 1 m Länge 10 m Dicke 3 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MÖLLER 0-25-0031 Gummifeinriefenmatte Breite 1 m Länge 10 m Dicke 3 mm schwarz
MÖLLER 0-25-0031 Gummifeinriefenmatte Breite 1 m Länge 10 m Dicke 3 mm schwarz
MÖLLER 0-25-0031 Gummifeinriefenmatte Breite 1 m Länge 10 m Dicke 3 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     2280-2000301203
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     0-25-0031
EAN/GTIN:
     4054773015392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummifeinriefenmatte B.1m L.10m D.3mm schwarz NR/SBR m.Gewebeeinlage Rl. für Anwendungsbereiche in denen ein Ausrutschen vermieden werden muss, z.B. Fussböden, öffentliche Verkehrsmittel, Eingangsflächen, Treppenhäuser, Transportwagen, Werkzeugwagen und Schubladen, Lager und Verkaufsflächen · rutschig in Riefenrichtung, vor allem bei Nässe Qualität: NR/SBR Härte: 65 +/-5 Shore A Oberseite: in Längstrichtung gerieft Unterseite: stoffgemustert Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Ausführung: m.Gewebeeinlage · Material: NR/SBR Geruchsbildung und Ausdünsten möglich – PREMIUM-Qualitäten auf Anfrage
Weitere Informationen:
eClassID:
21109101
HerstellerNr:
0-25-0031
Werksnummer:
9000452400
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
2,700000
Gewicht brutto Kg:
2,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Breite 1 m Länge 10 m Dicke 3 mm
Produktart:
Gummifeinriefenmatte
Ausfuehrung:
m.Gewebeeinlage
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
35
10
pro Stück
€ 52,95*
ab € 8,73*
€ 10,91*
2 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,51*
€ 14,25*
2 Tage
80
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 14,48*
4 Tage
60
10
pro m²
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 16,45*
4 Tage
80
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,41*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 m² (ab € 8,73* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.