Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTRAD LESCHA 7401203 Betonmischer SM 165 S 160 l 0,5 kW 83,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALTRAD LESCHA 7401203 Betonmischer SM 165 S 160 l 0,5 kW 83,5 kg
ALTRAD LESCHA 7401203 Betonmischer SM 165 S 160 l 0,5 kW 83,5 kg
ALTRAD LESCHA 7401203 Betonmischer SM 165 S 160 l 0,5 kW 83,5 kg
Artikel-Nr.:
     2280-2000275361
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     7401203
EAN/GTIN:
     4006004041014
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer 230v
betonmischer
altrad lescha betonmischer
Betonmischer SM 165 S 160l 0,5 kW 83,5kg 230/50 V/Hz ALTRAD LESCHA 4-polig · mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 160 Liter · Stahlfelgen mit Vollgummi 400 mm · rechteckiges Handrad und Fußbremse zum leichten Schwenken u. Feststellen der Trommel · Guss-Zahnkranz · Antrieb über einstellbares Gussritzel · Gestell geschweißt · hochwertige Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
eClassID:
36099790
HerstellerNr:
7401203
Werksnummer:
4000818182
Länge netto mm:
1400,00
Breite netto mm:
750,00
Höhe netto mm:
1450,00
Gewicht netto Kg:
75,000000
Gewicht brutto Kg:
75,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 943,74*
€ 1.041,57*
Frei Haus
ab € 932,49*
€ 1.071,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,95*
€ 1.094,13*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 963,73*
€ 1.096,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,56*
€ 1.187,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,57*
€ 1.239,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,42*
€ 1.215,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,33*
€ 1.182,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,81*
€ 1.156,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,74*
€ 1.123,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.