Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bandsäge 900 W LB1200F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Bandsäge 900 W LB1200F
Makita Bandsäge 900 W LB1200F
Makita Bandsäge 900 W LB1200F
Artikel-Nr.:
     2280-2000097528
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LB1200F
EAN/GTIN:
     0088381612128
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

MAKITA Bandsäge LB1200F, 900 Watt


Halbstationäre Bandsäge für den mobilen Einsatz
Werkzeugloser Bandwechsel
Hohe Bandgeschwindigkeit für schnelle Schnitte
Tisch von -2° bis -45° verstellbar
Bandgeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar
Untergestell auf Rollen zum leichten Transport
Mit Staubbox
Mit 6 LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Mitgeliefertes Zubehör:

Parallelanschlag
Winkelanschlag
Sägeblatt für Holz 6 mm
Sägeblatt für Holz 13 mm
Sägeblatt für Holz 16 mm
Sägeblatt für Buntmetall 16 mm
Schiebestock
Montagewerkzeug
Untergestell
Technische Daten:
Leistungsaufnahme 900 W
Bandgeschwindigkeit Stufe 1 400 m/min
Bandgeschwindigkeit Stufe 2 800 m/min
Sägebandbreite 6, 13, 16 mm
Sägebandlänge 2.240 mm
Schnittleistung Breite 305 mm
Schnittleistung Höhe 165 mm
Gewicht 81,2 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LB1200F
Werksnummer:
LB1200F
Länge netto mm:
1140,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
530,00
Gewicht netto Kg:
84,000000
Länge brutto mm:
1140,00
Breite brutto mm:
460,00
Höhe brutto mm:
530,00
Gewicht brutto Kg:
84,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,71*
€ 725,33*
€ 4,90*
ab € 685,85*
€ 725,34*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 695,26*
€ 732,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,66*
€ 747,73*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 710,22*
€ 751,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,42*
€ 871,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,76*
€ 866,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,90*
€ 848,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,00*
€ 836,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,26*
€ 827,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.