| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000056985 Herst.-Nr.: C-UCP320D1 EAN/GTIN: 4547359041811 |
| |
|
| | |
| NTN Stehlagergehäuse mit Einsatz C-UCP320D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | C-UCP320D1 | Werksnummer: | NTN C-UCP320D1 | Breite netto mm: | 108,00 | Gewicht netto Kg: | 46,000000 | Gewicht brutto Kg: | 40,150000 | Innendurchmesser mm: | 100,00 | Aussendurchmesser mm: | 215,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, ntn stehlager, stehlager, flanschlager bohrung 100 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 424,31* | € 486,17* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 427,80* | € 488,56* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 436,94* | € 498,25* | | | | Lager 2280 | | | | 1 | | € 52,95* | ab € 479,75* | € 546,95* | | | | | | 44 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 504,97* | € 620,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|