| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000037197 Herst.-Nr.: NJ2328C4 EAN/GTIN: 4547359122091 |
| |
|
| | |
| NTN Zylinderrollenlager NJ2328C4 Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NJ2328C4 | Werksnummer: | NTN NJ2328C4 | Breite netto mm: | 102,00 | Gewicht netto Kg: | 34,900000 | Gewicht brutto Kg: | 34,900000 | Innendurchmesser mm: | 140,00 | Aussendurchmesser mm: | 300,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.210,79* | € 1.293,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.217,47* | € 1.298,87* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.240,13* | € 1.316,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.252,05* | € 1.328,63* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.300,25* | € 1.379,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|