Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bremsfluessigkeit AGIP BRAKE FLUID DOT 4 WHITE - 5L
Menge:
Behälter
Produktinformationen
von Oelwelt24
Artikel-Nr.:
228-99472094/5
Hersteller:
AGIP
Herst.-Nr.:
99472094/5
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bremsflüssigkeit
WELLRUN BRAKE FLUID DOT 4 WHITE bei OELWELT24
Standard Bremsflüssigkeit für alle hydraulischen Trommel- und Scheibenbremsen mit hohem Siedepunkt und guter Materialverträglichkeit.
Auch für hydraulische Kupplungen.
Spezifikation:
DOT 3 / DOT 4
... >
Oelwelt24
>
Chemikalien und Flüssigkeiten
>
Bremsfluessigkeit
... >
Oelwelt24
>
Chemikalien und Flüssigkeiten
>
Kupplungsfluessigkeit
Weitere Suchbegriffe:
DOT 3
,
DOT 4
,
DOT 5.1
,
kupplungsfluessigkeit
,
clutchfluid
,
clutch fluid
,
brakefluid
,
brake fluid
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Oelwelt24
5 Tage
€ 7,50*
€ 27,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Oelwelt24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 27,50*
€ 32,73
pro Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter
Lieferzeit / Lagerstand
von Oelwelt24
Versand
von Oelwelt24
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Oelwelt24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bremsfluessigkeit WELLRUN BR&CL FLUID DOT 5.1 - 250ML
Wellrun
99472099/025
€ 2,94*
€ 3,50
Ähnlich
Bremsfluessigkeit WELLRUN BRAKE FLUID DOT 4 WHITE - 1L
Wellrun
99472095/1
€ 6,80*
€ 8,09
Ähnlich
Bremsfluessigkeit WELLRUN SHD BR&CL FLUID DOT 5.1 - 5L
Wellrun
99472098/5
€ 38,50*
€ 45,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG