Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Motoroel 5 x 1L - SHELL HELIX ULTRA RACING 10W-60


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoroel 5 x 1L - SHELL HELIX ULTRA RACING 10W-60
Artikel-Nr.:  228-495501/501
Hersteller:  Shell
Herst.-Nr.:  495501/501
EAN/GTIN:  k.A.

TippArtikel bei Mercateo

SHELL HELIX ULTRA RACING 10W-60 - 5 x 1L.

Voll-synthetisches Hochleistungs-Leichtlauföl für Pkw-Motoren, auch unter Rennbedingungen. Shell Erfahrungen aus der Formel 1 haben maßgeblich zur Entwicklung dieses einzigartigen, hochlegierten Ganzjahresöls beigetragen.

... > Chemikalien und Flüssigkeiten > Oele > Motoroel
Weitere Suchbegriffe: 0W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 10W-60, 5W-30, 5W40, 5W-50, motoröl, öl, 0el, Schmierstoffe, Fette, Oil, Lubricants, Lubrificants, Motoroil
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
€ 41,97*
1 Paket enthält 5 Liter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG