Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Motoroel Tippartikel SHELL HELIX ULTRA 0W-40 - 5 x 1L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoroel Tippartikel SHELL HELIX ULTRA 0W-40 - 5 x 1L
Artikel-Nr.:  228-495481/501
Hersteller:  Shell
Herst.-Nr.:  495481
EAN/GTIN:  k.A.

TippArtikel bei Mercateo

SHELL HELIX ULTRA 0W-40 - 5 x 1L.

Shell Helix Ultra ist das voll-synthetische Hochleistungs-Motorenöl mit dem ganzen Know-how aus der Zusammenarbeit mit dem mehrfachen Formel 1 Weltmeister Ferrari. Shell Helix Ultra verfügt über hervorragende Reinigungskraft mit bemerkenswerter Langzeitstabilität durch die aktive Reinigungs-Formel. Es bietet einen hervorragenden Verschleißschutz und hervorragende Motorreinigung, und Ihr Auto lebt auf. Übertrifft ACEA A3/B3/B4, API SL/CF und in hohem Maße die Anforderungen der Pkw-Motorenhersteller. Namentlich freigegeben von: BMW (Longlife-98), Mercedes-Benz (Blatt 229.3) und VW (502 00 und 505 00).

... > Chemikalien und Flüssigkeiten > Oele > Motoroel
Weitere Suchbegriffe: 0W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 10W-60, 5W-30, 5W40, 5W-50, motoröl, öl, 0el, Schmierstoffe, Fette, Oil, Lubricants, Lubrificants, Motoroil
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
€ 34,44*
1 Paket enthält 5 Liter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG