Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Motoroel 1L - SHELL HELIX ULTRA VX 5W-30 (Longlife 3)


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Motoroel 1L - SHELL HELIX ULTRA VX 5W-30 (Longlife 3)
Artikel-Nr.:  228-49543/101
Hersteller:  Shell
Herst.-Nr.:  49543/101
EAN/GTIN:  k.A.

SHELL HELIX ULTRA VX 5W-30 bei Mercateo - 1L. (Longlife 2 & 3)

SHELL HELIX ULTRA VX 5W-30 ist genau auf die neuesten VW Spezifikationen VW 504 00 und 507 00 abgestimmt. SHELL HELIX ULTRA VX 5W-30 kann in nahezu allen VW-Motoren eingesetzt werden (Ausnahme: R5- und V10-TDI-Pumpe-Düse-Motoren sowie 3- und 4- Zylinder Pumpe-Düse -Motoren ohne LongLife-Service) und ist in allen Audi Motoren einsetzbar.

Synthetic Technology Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren inklusive Rußpartikelfilter. Motorenöl mit besonders niedrigem Aschegehalt, dank völlig neuartiger Additivtechnolgie und besonderer Grundöle. Minimiert den Abrieb an hochbelasteten Bauteilen. Unterstützt den forlife Einsatz von Rußpartikelfiltern. Kann auch bis auf wenige Ausnahmen in anderen Motoren und Fahrzeugen eingesetzt werden. Namentlich freigegeben von VW (504 00 und 507 00).

  • für moderne VW-Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet
  • reduziert schädliche Ablagerungen im Einlasstrakt von DI-Ottomotoren
  • unterstützt die Wirksamkeit von Katalysatoren und Partikelfiltern
  • sorgt für wirtschaftlichen Kraftstoffverbrauch
  • bietet mehr Sicherheit durch anhaltend hohen Schutz der Motoren

Spezifikationen

VW 504 00 / 507 00

... > Chemikalien und Flüssigkeiten > Oele > Motoroel
Weitere Suchbegriffe: 0W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 10W-60, 5W-30, 5W40, 5W-50, motoröl, öl, 0el, Schmierstoffe, Fette, Oil, Lubricants, Lubrificants, Motoroil
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
€ 7,52*
1 Behälter enthält 1 Liter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG