Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Motoroel 5L. - SHELL HELIX PLUS 5W-40 


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Motoroel 5L. - SHELL HELIX PLUS 5W-40 
Artikel-Nr.:  228-493601/105
Hersteller:  Shell
Herst.-Nr.:  493601/105
EAN/GTIN:  k.A.

SHELL HELIX PLUS 5W-40 bei Mercateo - 5 L.

Shell Helix Plus ist ein Synthetic Technology Motorenöl mit Grundölen aus der Shell XHVI®-Synthesetechnologie, mit der aktiven Formel für einen sauberen Motor. Spezielle Zusätze wurden entwickelt, um ständig aktiv schädliche Partikel und Ablagerungen zu lösen und fein verteilt in Schwebe zu halten. Es erfrischt den Motor, der sich durch überlegenen Motorschutz spürbar erholt. Übertrifft ACEA A3/B3 und API SL/CF sowie die Anforderungen der Pkw-Motorenhersteller. Namentlich freigegeben von: BMW (Longlife-98), Mercedes-Benz (Blatt 229.1) und VW (502 00 und 505 00).

... > Chemikalien und Flüssigkeiten > Oele > Motoroel
Weitere Suchbegriffe: 0W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 10W-60, 5W-30, 5W40, 5W-50, motoröl, öl, 0el, Schmierstoffe, Fette, Oil, Lubricants, Lubrificants, Motoroil
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
€ 27,31*
1 Behälter enthält 5 Liter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG