Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Motoroel 12 x 1L SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-30 (VW 505 01)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoroel 12 x 1L SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-30 (VW 505 01)
Artikel-Nr.:  228-491851/121
Hersteller:  Shell
Herst.-Nr.:  491851/121
EAN/GTIN:  k.A.

SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-30 (VW 505 01) bei Mercateo - 1 L.

Teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauföl, speziell entwickelt für die Dieselmotoren mit Pumpe-Düse-Technologie von VW und Audi. Das hochlegierte, scher stabile Ganzjahres-Leichtlauföl ist für alle Dieselmotoren geeignet, insbesondere für Pumpe-Düse-Motoren sowie Turbo- Dieselmotoren, auch mit Ladeluftkühlung, unter allen Betriebsbedingungen. Übertrifft ACEA A3/B3/B4, API SL/CF und SAE 5W-30. Übertrifft die Anforderungen gemäß Ford (M2C 917-A). Namentlich freigegeben von: VW (502 00, 505 00 und 505 01).

SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-30 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

  • Ford M2C 917-A
  • VW 502 00 / 505 00 / 505 01
... > Chemikalien und Flüssigkeiten > Oele > Motoroel
Weitere Suchbegriffe: 0W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 10W-60, 5W-30, 5W40, 5W-50, motoröl, öl, 0el, Schmierstoffe, Fette, Oil, Lubricants, Lubrificants, Motoroil
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
€ 70,46*
1 Paket enthält 12 Liter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG