Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter Alpha X schwarz/silber PARTIKELSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Office-Butler
Aktenvernichter Alpha X schwarz/silber PARTIKELSCH
Artikel-Nr.:  227-9291161131
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2102023EU
EAN:  5028252255127

Produktbeschreibung

Aktenvernichter mit automatischem Start-/Stopp-Sensor und Rücklaufschalter. Automatischer Überhitzungsschutz. Langlebiges Schneidwerk. Motorleistung: 100 Watt. Auffangbehälter Streifenschnitt 10 Liter und Partikelschnitt 14 Liter fasst bis zu 60 vernichtete Blätter. Arbeitsbreite: 222 mm. Größe: 285 x 147 x 345 mm. Gewicht: 1,73 kg. Farbe schwarz / silber. 2 Jahre Garantie.

Artikeldetails:

  • Schnittart: Alpha X: 4x30 mm Partikel
  • Schnittleistung 70g/qm: 6 Blatt
  • Sicherheitsstufe DIN 32757-1: 3


Abbildung kann abweichen.
Weitere Informationen:
E-Class::
24-32-07-03
... > Bürobedarf > Office-Butler > BÜROMASCHINEN und ZUBEHÖR
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Reißwolf, Shredder, 24-32-07-03
Angebote (10)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 6,00*
€ 26,86*
2 Tage
€ 4,50*
€ 27,89*
1 Tag
€ 4,95*
€ 28,63*
Office-Butler
€ 4,95*
€ 32,08*
1 Tag
€ 5,50*
€ 42,28*
Menge:  Stück  
Preise von Office-Butler
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Office-Butler
Versand von Office-Butler
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Office-Butler
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rexel
2101809
€ 93,64*
€ 111,43
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 47,63*
€ 56,68
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 58,52*
€ 69,64
Ähnlich
HSM
1080121
€ 69,09*
€ 82,22
Ähnlich
HSM
1082121
€ 95,72*
€ 113,91
Ähnlich
HSM
1081121
€ 69,09*
€ 82,22
Ähnlich
HSM
1188151
€ 131,86*
€ 156,91
Ähnlich
HSM
1190151
€ 100,48*
€ 119,57
Ähnlich
HSM
1376151
€ 100,72*
€ 119,86
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 27,89*
€ 33,19
Ähnlich
Rexel
2101832EU
€ 90,22*
€ 107,36
Ähnlich
Fellowes
30101-01
€ 119,51*
€ 142,22
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 738,03*
€ 878,26
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 853,44*
€ 1.015,59
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.090,77*
€ 1.298,02
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.374,71*
€ 1.635,90
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.674,12*
€ 1.992,20
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 15,62*
€ 18,59
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 360,08*
€ 428,50
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 426,94*
€ 508,06
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 426,04*
€ 506,99
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 494,70*
€ 588,69
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 326,02*
€ 387,96
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 177,03*
€ 210,67
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 246,51*
€ 293,35
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 242,20*
€ 288,22
Ähnlich
Rexel
2101997EU
€ 278,22*
€ 331,08
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 75,54*
€ 89,89
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 127,48*
€ 151,70
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 155,00*
€ 184,45
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 54,19*
€ 64,49
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 64,10*
€ 76,28
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 90,79*
€ 108,04
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 81,68*
€ 97,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG