Produktinformationen von Office-Butler |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 227-9273290127 Herst.-Nr.: 42-130U EAN: 4024591000368 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung Hochwertige, klare Matte aus Makrolon®, zu 100% recycelbar, frei von ausgasenden Giftstoffen und damit vollkommen geruchsneutral. Schwer entflammbar, trittschall- und geräuschdämmend. 2,5 mm stark, Mit stumpfen Ankernoppen. Für Fußbodenheizung geeignet. 5 Jahre Garantie auf Bruchsicherheit. Artikeldetails: - Größe: 120 x 130 cm
- Ausführung: Form U
Abbildung kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | E-Class:: | 24-31-14-01 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzmatte, Schutzmatten, Bürostuhlunterlagen, Bürostuhlunterlage, Unterlage, Unterlagen, 24-31-14-01 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 70,60* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 75,34* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 81,34* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 81,49* |  |  |  | Office-Butler | 8 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 89,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Office-Butler |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Office-Butler |  | Versand von Office-Butler |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Office-Butler | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 87,60* | € 104,24 | Ähnlich | | | | € 70,84* | € 84,30 | Ähnlich |  | | | € 64,11* | € 76,29 | Ähnlich | | | | € 52,20* | € 62,12 | Ähnlich | | | | € 77,40* | € 92,11 | Ähnlich | | | | € 77,40* | € 92,11 | Ähnlich | | | | € 77,30* | € 91,99 | Ähnlich | | | | € 87,60* | € 104,24 | Ähnlich | | | | € 87,60* | € 104,24 | Ähnlich | | | | € 105,00* | € 124,95 | Ähnlich | | | | € 49,65* | € 59,08 | Ähnlich | | | | € 70,70* | € 84,13 | Ähnlich | | | | € 70,70* | € 84,13 | Ähnlich | | | | € 79,90* | € 95,08 | Ähnlich | | | | € 79,90* | € 95,08 | Ähnlich | | | | € 95,50* | € 113,65 | Ähnlich | | | | € 81,34* | € 96,79 |
|  |  |
|
 |
|
|