Produktinformationen von Office-Butler |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 227-9249M7016/ Herst.-Nr.: M7016/49 MIT MONTAGE EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung Wangenschreibtisch mit horizontalen und vertikalen Kabelkanälen. Plattenstärke der Arbeitsplatte 2,2 cm, mit profitierter Vorder- und Hinterkante. Der Schreibtisch erfüllt die ergonomischen Anforderungen nach DIN 4549. Exrahharte Melaminharz-Oberfläche sorgt für eine große Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer. Artikeldetails: - Größe: (B x T x H): 80x80x72 cm
- Ausführung: Ahorn hell-Nachbildung
Abbildung kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | E-Class:: | 24-31-01-01 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Meisterschreibtisch, Regal, Schreibtisch, Schülerschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontainer, Unterstellcontainer, persönlicher Container, mobiler Container, Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Trolley, Container für PC-Tower, CPU-Rolly, CPU-Halterung, Verkettungsplatte, Einhängeplatte, Quadratelement, Ordner-Regal, Stehsammler-Regal, Eck-Regal, Tür-Anbauteil, Kleinfacheinsatz, Schubladenbox, Karteikasteneinsatz, 24-31-01-01 |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 103,41* | € 123,06 | Ähnlich | | | Wellemöbel M7015/21 MIT MONTAGE | € 127,85* | € 152,14 | Ähnlich |  | | | € 113,97* | € 135,62 | Ähnlich |  | | Wellemöbel M7014/49 MIT MONTAGE | € 142,80* | € 169,93 | Ähnlich |  | | | € 113,97* | € 135,62 | Ähnlich |  | | Wellemöbel M7014/38 MIT MONTAGE | € 142,80* | € 169,93 | Ähnlich |  | | | € 113,97* | € 135,62 | Ähnlich |  | | Wellemöbel M7014/21 MIT MONTAGE | € 142,80* | € 169,93 | Ähnlich |  | | | € 98,61* | € 117,35 | Ähnlich |  | | Wellemöbel M7016/21 MIT MONTAGE | € 179,75* | € 213,90 | Ähnlich |  | | Wellemöbel M7016/38 MIT MONTAGE | € 179,75* | € 213,90 | Ähnlich |  | | Wellemöbel M7016/49 MIT MONTAGE | € 179,75* | € 213,90 |
|  |  |
|
 |
|
|