Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter SECURIO B24, 1,9x15 mm 1782 SCHNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Office-Butler
Aktenvernichter SECURIO B24, 1,9x15 mm 1782 SCHNI
Artikel-Nr.:  227-9239195127
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1782
EAN:  4026631025034

Produktbeschreibung

Leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Schreibtisch, für dauerhafte Beanspruchung. Vernichtet auch Kunden-, Kreditkarten, (Sicherheitsstufe 2 und 3) Büroklammern, CDs und Thermotransferfolien von Faxgeräten. Mit automatischer Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauffunktion. Bereitschafts-Leuchtanzeige. Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme. Einzigartiger Energiesparmodus mit 4 Funktions-Modis.Stand-by-Betrieb mit Leuchtanzeige. Herausnehmbarer Auffangbehälter 34 Liter. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm. Farbe: lichtgrau. 2 Jahre Garantie auf das Gerät.

Artikeldetails:

  • Schnittart: 1,9x15 mm Partikel
  • Schnittleistung 70g/qm: 11 – 13 Blatt
  • Sicherheitsstufe DIN 32757-1: 4


Abbildung kann abweichen.
Weitere Informationen:
E-Class::
24-32-07-03
... > Bürobedarf > Office-Butler > BÜROMASCHINEN und ZUBEHÖR
Weitere Suchbegriffe: Reißwolf, Shredder, 24-32-07-03
Angebote (9)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,00*
€ 398,65*
13 Tage
Frei Haus
€ 400,01*
Office-Butler
Frei Haus
€ 401,24*
10 Tage
Frei Haus
€ 401,39*
9 Tage
Frei Haus
€ 403,18*
Menge:  Stück  
Preise von Office-Butler
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,24*
€ 477,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Office-Butler
Versand von Office-Butler
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Office-Butler
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HSM
1190
€ 98,10*
€ 116,74
Ähnlich
HSM
1188
€ 131,66*
€ 156,68
Ähnlich
Krug & Priester
2420
€ 795,00*
€ 946,05
Ähnlich
Acco
2102023
€ 29,90*
€ 35,58
Ähnlich
Acco
2102020
€ 19,90*
€ 23,68
Ähnlich
HSM
1833
€ 360,29*
€ 428,75
Ähnlich
HSM
1830
€ 291,97*
€ 347,44
Ähnlich
HSM
1832
€ 369,21*
€ 439,36
Ähnlich
HSM
1783
€ 393,01*
€ 467,68
Ähnlich
Fellowes
36603-72
€ 111,52*
€ 132,71
Ähnlich
Fellowes
3011501
€ 101,93*
€ 121,30
Ähnlich
Fellowes
36170-72
€ 153,48*
€ 182,64
Ähnlich
Dahle
71-00.01.20090
€ 146,45*
€ 174,28
Ähnlich
Dahle
71-00.01.20092
€ 221,44*
€ 263,51
Ähnlich
Fellowes
34190-01
€ 217,92*
€ 259,32
Ähnlich
Fellowes
3719001
€ 236,53*
€ 281,47
Ähnlich
Rexel
2101829EU
€ 72,64*
€ 86,44
Ähnlich
HSM
1782
€ 401,39*
€ 477,65
Ähnlich
HSM
1780
€ 330,64*
€ 393,46
Ähnlich
HSM
1203011
€ 154,95*
€ 184,39
Ähnlich
HSM
1205021
€ 190,55*
€ 226,75
Ähnlich
HSM
1105121
€ 188,63*
€ 224,47
Ähnlich
HSM
1102121
€ 147,72*
€ 175,79
Ähnlich
HSM
1103121
€ 147,72*
€ 175,79
Ähnlich
HSM
1104111
€ 144,13*
€ 171,51
Ähnlich
HSM
1.291.141
€ 283,69*
€ 337,59
Ähnlich
HSM
1664111
€ 370,65*
€ 441,07
Ähnlich
HSM
1660131
€ 1.730,52*
€ 2.059,32
Ähnlich
HSM
1376151
€ 101,14*
€ 120,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG