Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wangenschrbtisch Ahorn NB hell80 x 80cm MIT MONTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Office-Butler
Wangenschrbtisch Ahorn NB hell80 x 80cm MIT MONTA
Artikel-Nr.:  227-9235M72853/2
Hersteller:  Wellemöbel
Herst.-Nr.:  M72853/235
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung

Wangenschreibtisch mit horizontalen und vertikalen Kabelkanälen. Holzwangen der Schreibtische 22 mm. Plattenstärke 28 mm. Schreibtischmaße nach DIN EN 527-1.

Artikeldetails:

  • Ausführung: Ahorn-Nachbildung


Abbildung kann abweichen.
Weitere Informationen:
E-Class::24-31-01-01
... > Bürobedarf > Office-Butler > Büroeinrichtung, Büroleuchten
Weitere Suchbegriffe: Tische, Wangentisch, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontainer, Unterstellcontainer, persönlicher Container, mobiler Container, Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Trolley, Container für PC-Tower, CPU-Rolly, CPU-Halterung, Verkettungsplatte, Einhängeplatte, Quadratelement, Ordner-Regal, Stehsammler-Regal, Eck-Regal, Tür-Anbauteil, Kleinfacheinsatz, Schubladenbox, Karteikasteneinsatz, 24-31-01-01
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Office-Butler 1 Tag Frei Haus € 145,03*
TecServ 10 Tage Frei Haus € 147,68*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Office-Butler
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  145,03* €  172,59 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Office-Butler
Versand von Office-Butler
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 60,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Office-Butler
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Wangenschrbtisch Ahorn NB hell80 x 80cm HORIZONT UND VERTIK KABELKANÄLE
Wellemöbel
K72853/235
€ 117,94* € 140,35
Ähnlich Wangenschrbtisch Ahorn NB hell80 x 80cm MIT MONTAGE
Wellemöbel
M72853/235
€ 147,68* € 175,74
Ähnlich Wangenschreibtisch Buche NB 80 x 80cm HORIZONT UND VERTIK KABELKANÄLE
Wellemöbel
K72853/236
€ 117,94* € 140,35
Ähnlich Wangenschreibtisch Buche NB 80 x 80cm MIT MONTAGE
Wellemöbel
M72853/236
€ 147,68* € 175,74
Ähnlich Wangenschreibtisch Office gr 80 x 80cm HORIZONT UND VERTIK KABELKANÄLE
Wellemöbel
K72853/237
€ 117,94* € 140,35
Ähnlich Wangenschreibtisch Office gr 80 x 80cm MIT MONTAGE
Wellemöbel
M72853/237
€ 147,68* € 175,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG