Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD/DVD LabellingSystem afterBURNER ZENTRIERHILFE E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
CD/DVD LabellingSystem afterBURNER ZENTRIERHILFE E
Artikel-Nr.:  227-9231119126
Hersteller:  Zweckform
Herst.-Nr.:  AB1800
EAN:  4004182234785

Produktbeschreibung

Mit Avery wird das CD-Labelling vom Design bis zum Aufbringen des Labels professioneller, einfach, besser. Inhalt: professionelles Zentriergerät, weiße CD/DVD-Etiketten 20 Stück spezialbeschichtet und 4 Stück hochglänzend, 10 CD-Einleger spezialbeschichtet, Gestaltungssoftware Design Pro SE. Gestaltungssoftware Design Pro SE mit 5000 Cliparts, Bildern und PreDesigns, intiutive und einfache Benutzerführung. Spezialeffekte: Schriften mit Schatten; Designeffekte: (Textur, Glanz, Farbverläufe); 3D-Effekte: drehen, formen und platzieren von 3D-Texten und Objekten; automatische Playlist und Verzeichnisimport; automatisches Einlesen von Playlisten direkt von CDs und aus dem Web bzw. Ordnern und Verzeichnissen; Direktbildimport: Bilder direkt vom Scanner oder Kamera importieren.

Abbildung kann abweichen.
Weitere Informationen:
E-Class::19-04-01-33
... > Bürobedarf > Office-Butler > HARDWARE, SOFTWARE und EDV-ZUBEHÖR
Weitere Suchbegriffe: Gestaltungssoftware, Zentriergerät, Zentrierhilfe, Zweckform, CD-Beschriftungssets, CD-Beschriftungsset, DVD-Beschriftungsset, 19-04-01-33
Angebote (19)
Einheit
Versand
Netto
^
KABUCO 2 Tage pro Paket € 4,00* € 17,49*
B2B-Discount 2 Tage pro Stück € 7,50* € 17,77*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 18,19*
TecServ 2 Tage pro Stück € 7,50* € 18,63*
Office-Butler 1 Tag pro Stück € 4,95* € 19,42*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Office-Butler
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  19,42* €  23,11 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Office-Butler
Versand von Office-Butler
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 60,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Office-Butler
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
AVERY Zweckform Adress-Etiketten, 199,6 x 143,5 mm, weiß (J8168-25)
Zweckform
J8168-25
€ 10,13* € 12,05
Ähnlich
AVERY Zweckform Adress-Etiketten, 63,5 x 33,9 mm, weiß (J8159-25)
Zweckform
J8159-25
€ 10,34* € 12,30
Ähnlich
AVERY Zweckform Adress-Etiketten, 63,5 x 38,1 mm, weiß (J8160-25)
Zweckform
J8160-25
€ 10,31* € 12,27
Ähnlich
AVERY Zweckform Adress-Etiketten, 99,1 x 33,9 mm, weiß (J8162-25)
Zweckform
J8162-25
€ 10,13* € 12,05
Ähnlich
AVERY Zweckform Adress-Etiketten, 99,1 x 38,1 mm, weiß (J8163-25)
Zweckform
J8163-25
€ 10,25* € 12,20
Ähnlich
AVERY Zweckform Adress-Etiketten, 99,1 x 57,0 mm, weiß (J8173-25)
Zweckform
J8173-25
€ 10,13* € 12,05
Ähnlich
AVERY Zweckform Adress-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, weiß (J8165-25)
Zweckform
J8165-25
€ 10,26* € 12,21
Ähnlich
AVERY Zweckform CD-Etiketten SuperSize, weiß, matt (J8676-25)
Zweckform
J8676-25
€ 10,13* € 12,05
Ähnlich
AVERY Zweckform CD-Etiketten SuperSize, weiß, matt (L7676-25)
Zweckform
L7676-25
€ 9,42* € 11,21
Ähnlich
Avery Zweckform Design-Print-Software/ADP5000
Zweckform
ADP5000
€ 33,08* € 39,37
Ähnlich AVERY Zweckform Inkjet Papier, A4, 170 g/qm, weiß, 100 Blatt (2583)
Zweckform
2583
€ 24,52* € 29,18
Ähnlich AVERY Zweckform Ordnerrücken-Etiketten, 38 x 297 mm, weiß (L4758-25)
Zweckform
L4758-25
€ 9,31* € 11,08
Ähnlich AVERY Zweckform Ordnerrücken-Etiketten, 61 x 297 mm, weiß (L4759-25)
Zweckform
L4759-25
€ 9,31* € 11,08
Ähnlich
AVERY Zweckform QuickPEEL Adress-Etiketten, 63,5 x 38,1 mm (L7560-25)
Zweckform
L7560-25
€ 19,51* € 23,22
Ähnlich
Avery Zweckform Rollenschneider Präzisions-Cutter A2/P640 640mm Inh.1
Zweckform
P640
€ 108,97* € 129,67
Ähnlich
Avery Zweckform Runde Etiketten/L3415-100 Ø40 mm weiß Inh.2400
Zweckform
L3415-100
€ 21,95* € 26,12
Ähnlich
Avery Zweckform Rückenschilder/L6060-100 weiß Inh.800
Zweckform
L6060-100
€ 22,44* € 26,70
Ähnlich
Avery Zweckform Rückenschilder/L6060-25 weiß Inh.200
Zweckform
L6060-25
€ 8,02* € 9,54
Ähnlich
Avery Zweckform Sicherheits-Etiketten/L6113-20 45,7x21,2 mm weiß Inh.960
Zweckform
L6113-20
€ 34,92* € 41,55
Ähnlich
Avery Zweckform Sicherheits-Etiketten/L6114-20 63,5 x 29,6 mm weiß Inh.540
Zweckform
L6114-20
€ 34,92* € 41,55
Ähnlich
Avery Zweckform SuperSize-CD-Etiketten/L7760-25 Ø117 mm weiß glänzend,Inh.50
Zweckform
L7760-25
€ 22,66* € 26,97
Ähnlich
Avery Zweckform T-Shirt Folie für dunkle Textilien/C9406-5 DIN A4 Inh.5 Blatt
Zweckform
C9406-5
€ 8,96* € 10,66
Ähnlich
Avery Zweckform Tintenrolle für Handauszeichner IRO9000 Inh.5 Stück
Zweckform
IRO9000
€ 11,89* € 14,15
Ähnlich
AVERY Zweckform Visitenkarten, 85 x 54 mm, weiß, 250 Stück (C32010-25)
Zweckform
C32010-25
€ 7,51* € 8,94
Ähnlich
Avery Zweckform Überweisung für MS Word/2816 A4 Inh.100 Blatt
Zweckform
2816
€ 12,68* € 15,09
Ähnlich
CD/DVD Labelling Kit LABELS+SOFTWARE+APPLICATOR
Apli-Balux
10979
€ 13,81* € 16,43
Ähnlich CD/DVD LabellingSystem afterBURNER ZENTRIERHILFE ETIKETTEN SOFTWARE
Zweckform
AB1800
€ 18,63* € 22,17
Ähnlich ColorLaser Visitenkarten, Q & C, 220 g (C32016-25)
Zweckform
C32016-25
€ 19,20* € 22,85
Ähnlich D-LINK 3-Port Wless Print Server/54 Mbit (DP-G321/E)
D-Link
DP-G321/E
€ 107,33* € 127,72
Ähnlich
HD HS spare/72GB f MCS-7835-H1 (HDD-7835-H1-72=)
Cisco
HDD-7835-H1-72=
€ 607,08* € 722,43
Ähnlich
HD/146GB h 3.5 15Krpm HS SAS swap (40K1044)
IBM
40K1044
€ 258,90* € 308,09
Ähnlich
HD/73GB 15k 3.5-inch SAS (40K1043)
IBM
40K1043
€ 198,03* € 235,66
Ähnlich Kabel DVI Anschlussk. DVI-A->HDSUB 4,5m (11.04.5450)
k.A.
11.04.5450
€ 23,85* € 28,38
Ähnlich Photopapier Premium glossy 300g 25 Blatt (2483)
Zweckform
2483
€ 21,90* € 26,06
Ähnlich Prem. Color Laser gloss. A4 130g 100 Bl (2698)
Zweckform
2698
€ 14,62* € 17,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG