Produktinformationen von Office-Butler |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 227-9221M7014/ Herst.-Nr.: M7014/21 MIT MONTAGE EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung Wangenschreibtisch mit horizontalen und vertikalen Kabelkanälen. Plattenstärke der Arbeitsplatte 2,2 cm, mit profitierter Vorder- und Hinterkante. Der Schreibtisch erfüllt die ergonomischen Anforderungen nach DIN 4549. Exrahharte Melaminharz-Oberfläche sorgt für eine große Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer. Abbildung: Beispiel-Kombination. Artikeldetails: - Größe: (B x T x H): 160x80x72 cm
- Ausführung: Office grau
Abbildung kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | E-Class:: | 24-31-01-01 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Meisterschreibtisch, Regal, Schreibtisch, Schülerschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontainer, Unterstellcontainer, persönlicher Container, mobiler Container, Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Trolley, Container für PC-Tower, CPU-Rolly, CPU-Halterung, Verkettungsplatte, Einhängeplatte, Quadratelement, Ordner-Regal, Stehsammler-Regal, Eck-Regal, Tür-Anbauteil, Kleinfacheinsatz, Schubladenbox, Karteikasteneinsatz, 24-31-01-01 |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Wellemöbel M7015/49 MIT MONTAGE | € 121,19* | € 144,22 | Ähnlich | | | Wellemöbel M7015/38 MIT MONTAGE | € 121,19* | € 144,22 | Ähnlich | | | Wellemöbel M7015/21 MIT MONTAGE | € 121,19* | € 144,22 | Ähnlich |  | | Wellemöbel M7014/21 MIT MONTAGE | € 208,82* | € 248,50 | Ähnlich |  | | Wellemöbel M7014/38 MIT MONTAGE | € 208,82* | € 248,50 | Ähnlich |  | | Wellemöbel M7014/49 MIT MONTAGE | € 208,82* | € 248,50 | Ähnlich |  | | Wellemöbel M7016/49 MIT MONTAGE | € 117,24* | € 139,52 | Ähnlich |  | | Wellemöbel M7016/38 MIT MONTAGE | € 117,24* | € 139,52 | Ähnlich |  | | Wellemöbel M7016/21 MIT MONTAGE | € 117,24* | € 139,52 |
|  |  |
|
 |
|
|