Produktinformationen von Office-Butler |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 227-9209418125 Herst.-Nr.: 2234-51R EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung Platzsparend faltbare Karre mit einer Tragkraft von 125 kg. Zusammengefaltet 5,5 cm. Schnell einsatzbereit: mit einem Handgriff werden Räder und Schaufel gleichzeitig ausgeschwenkt. Mit praktischem Kunststoffgriff sowie Spannfix-System zur Sicherung des Transportgutes. Rollengelagerte Räder mit Polymerbandage, 200 mm Ø x 40 mm. Aus Aluminium, Stahlrohr sowie Kunststoff. 5 Jahre Garantie. Artikeldetails: - Schaufeltiefe: 250 mm
- Größe: 490x1030/685 mm
Abbildung kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | E-Class:: | 21-07-01-01 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schiebewagen, Transportkarren, 21-07-01-01 |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 180,56* | € 214,87 | Ähnlich | | | | € 144,23* | € 171,63 | Ähnlich | | | | € 223,40* | € 265,85 | Ähnlich | | | | € 190,26* | € 226,41 | Ähnlich | | | | € 131,85* | € 156,90 | Ähnlich | | | | € 111,17* | € 132,29 | Ähnlich | | | | € 50,80* | € 60,45 | Ähnlich | | | | € 90,32* | € 107,48 | Ähnlich | | | | € 79,30* | € 94,37 |
|  |  |
|
 |
|
|