Produktinformationen von Office-Butler |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 227-9202M72493/2 Herst.-Nr.: M72493/202 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung PC-Arbeitstische mit 2 langen C-Füßen, links oder rechts 100 cm tief. Höhenverstellbar von 68-82 cm. Arbeitsplatte 28 mm stark. Das alufarbige C-Fuß-Gestell kann durch Seitenblenden individuell gestaltet werden. Seitenblenden: 72406/110 –alufarbig, 72406/444 – anthrazit-dunkel (separat zu bestellen). Schreibtische entsprechen den EU-Richtlinien und GS-Anforderungen. Artikeldetails: - Größe: (B x T x H): 180xli.80/re.100x68–82 cm
- Ausführung: Buche
Abbildung kann abweichen. Weitere Informationen:  |  | E-Class:: | 24-31-01-01 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tische, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontainer, Unterstellcontainer, persönlicher Container, mobiler Container, Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Trolley, Container für PC-Tower, CPU-Rolly, CPU-Halterung, Verkettungsplatte, Einhängeplatte, Quadratelement, Ordner-Regal, Stehsammler-Regal, Eck-Regal, Tür-Anbauteil, Kleinfacheinsatz, Schubladenbox, Karteikasteneinsatz, 24-31-01-01 |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 583,74* | € 694,65 | Ähnlich |  | | | € 678,89* | € 807,88 | Ähnlich |  | | | € 678,89* | € 807,88 | Ähnlich |  | | | € 583,74* | € 694,65 | Ähnlich |  | | | € 583,74* | € 694,65 | Ähnlich |  | | | € 678,89* | € 807,88 | Ähnlich |  | | | € 470,76* | € 560,20 | Ähnlich |  | | | € 544,10* | € 647,48 | Ähnlich |  | | | € 544,10* | € 647,48 | Ähnlich |  | | | € 470,76* | € 560,20 |
|  |  |
|
 |
|
|