Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WS81132 INA Wellenscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WS81132 INA Wellenscheiben
WS81132 INA Wellenscheiben
Artikel-Nr.:
     2268-14WS81132
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     255850000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Wellenscheiben WS811, nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar
Weitere Informationen:
Aussendurchm.:
198 mm
Innendurchm.:
160 mm
Breite:
9,5 mm
Gewicht:
842 g
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 89,05*
€ 93,43*
Lager 2268
Frei Haus
ab € 90,26*
€ 94,62*
€ 4,75*
ab € 93,41*
€ 97,74*
€ 6,50*
ab € 99,16*
€ 103,66*
€ 7,95*
ab € 99,26*
€ 103,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2268
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2268
Versand: Lager 2268
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,75*
ab € 85,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2268
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG