Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WS81124 INA Wellenscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WS81124 INA Wellenscheiben
WS81124 INA Wellenscheiben
Artikel-Nr.:
     2268-14WS81124
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     255420000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Wellenscheiben WS811, nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar
Weitere Informationen:
Aussendurchm.:
155 mm
Innendurchm.:
120 mm
Breite:
7 mm
Gewicht:
415 g
Weitere Suchbegriffe: Wellenscheibe, wellenscheibe ina, wellenscheibe, INA, Scheibe
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 43,24*
€ 47,14*
Lager 2268
€ 4,75*
ab € 43,25*
€ 47,15*
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 61,01*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 65,57*
Preise: Lager 2268
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2268
Versand: Lager 2268
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,75*
ab € 85,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2268
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.