Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

K81130-TV/0-8 INA Axial-Zylinderrollenkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K81130-TV/0-8 INA Axial-Zylinderrollenkranz
K81130-TV/0-8 INA Axial-Zylinderrollenkranz
Artikel-Nr.:
     2268-14K81130-TV/0-8
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     11971859064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenkranz K 811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Weitere Informationen:
Aussendurchm.:
190 mm
Innendurchm.:
150 mm
Breite:
12 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 123,42*
€ 126,28*
Lager 2268
Frei Haus
ab € 128,24*
€ 131,74*
Frei Haus
ab € 164,28*
€ 171,99*
Preise: Lager 2268
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2268
Versand: Lager 2268
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,75*
ab € 85,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2268
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.