Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stürmer WPP 50 M Werkstattpresse mit Öl motorisch # 4003050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stürmer WPP 50 M Werkstattpresse mit Öl motorisch # 4003050
Artikel-Nr.:
     2262-18742-D44-4003050
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     4003050
EAN/GTIN:
     4036351032168
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 50 t
werkstattpresse
Schwere, massive hydraulische Säulen-Werkstattpressen - mit Elektorpumpe und doppelt wirkenden Zylinder - für den professionellen Einsatz- Gesamthöhe: 2290 mm- Leistung: 50 t
Weitere Informationen:
Technische Daten:
Presskraft: 50 tmax. Belastung Prismenbacke: 12,5 tKolbenhub: 250 mmGröße der Stößelplatte: Vorlaufgeschwindigkeit: Pressgeschwindigkeit: Rücklaufgeschwindigkeit: Motorleistung: 1,5 kWElektrische Spannung: 400 VPhase(n): Stromart: ~Arbeitsdruck max.: Lichte Weite: 790 mmEinbauhöhe max. : 1050 mmEinbauhöhe min. : Lochabstand für Tischhöhenverstellung: Rahmen Tiefe: 210 mmArbeitstisch Tiefe: Arbeitstisch Länge: Arbeitstisch Bohrungsdurchmesser: Querweg Zylinder: Länge: 1350 mmBreite: 650 mmHöhe: 2290 mmGewicht: 420 kg
Weitere Suchbegriffe: Metallkraft, Pressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.484,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG