Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia 2- Komponentenklebstoff + Härter (6,7 kg)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-282.17.343
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     282.17.343
EAN/GTIN:
     4055381120959
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
50 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,44*
€ 139,43*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 130,21*
€ 162,81*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.