Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ryobi Garten 36 V / 5,0 Ah Akku-Kettensäge RCS36X3550HI # 5133002180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi Logo
Ryobi Logo
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2260B-4432325
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002180
EAN/GTIN:
     4892210821577
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
akku-kettensäge
ohne Akku u. Ladegerät
Weitere Informationen:
Technische Daten::
36 V / 5,0 Ah, Schwertlänge: 35 cm; Kettengeschwindigkeit: 22 m/s
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 312,43*
€ 351,14*
Lager 2260
Frei Haus
ab € 368,73*
€ 396,12*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,12*
€ 471,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,28*
€ 468,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,73*
€ 438,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG