Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Glasfaserbandmaß - 50m, cm/- Basic rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4570189
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     520341050A
EAN/GTIN:
     4007368061816
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
glasfaser-bandmaß 50m
glasfaser bandmaß
Rahmenserie BASIC. Ergonomisch gestalteter und ultraschallverschweißter Rahmen aus schlagfestem Kunstoff. Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring. In sekundeschnelle von Rechts- auf Linkshänderausführung umgebaut. Rahmen der Serie BASIC sind an Dauerhaftigkeit und Bedienkomfort nicht zu übertreffen. Bandausführung Kunststoff - glasfaserverstärkt ,Teilung gedruckt. Universel einsetzbar bei schwächerer Beanspruchung. Zugring aus bruchfestem Kunststoff. Maßanfang A, ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. EG - Klasse II
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,02 kg
Größe:
398x215x47 MM
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: BMI, Bandmaß, Maßband, Messband, Metermaßband, Meßband, rahmenbandmaß, rahmenmaßband, bandmaß, maßband, kunststoffbandmaß, kunststoffmaßband, rahmenbandmass, rahmenmassband, bandmass, massband, kunststoffbandmass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,69*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.