Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Isolanbandmaß - 13mm, 50m, cm/- Basic rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4570181
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     505341050BF
EAN/GTIN:
     4007368064121
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
bmi rahmenbandmaß 50 m
Rahmenserie BASIC. Ergonomisch gestalteter und ultraschallverschweißter Rahmen aus schlagfestem Kunstoff. Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring. In sekundeschnelle von Rechts- auf Linkshänderausführung umgebaut. Rahmen der Serie BASIC sind an Dauerhaftigkeit und Bedienkomfort nicht zu übertreffen. Bandausführung WEISSLACKIERT, Stahl 13 mm, Teilung gedruckt, mit extrem verschleißfestem Klarlack überzogen. Universell einsetzbar bei normaler Beanspruchung. Mit FLEXTOP – Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff; verhindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang. Zugring aus bruchfestem Kunststoff, 2 Kerben für Senklot. Maßanfang B, ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. EG - Klasse II
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,45 kg
Größe:
398x215x47 MM
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß bmi, BMI, Bandmaß, Maßband, Messband, Metermaßband, Meßband, rahmenbandmaß, rahmenmaßband, bandmaß, maßband, stahlbandmaß, stahlmaßband, rahmenbandmass, rahmenmassband, bandmass, massband, stahlbandmass, stahlmassband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 76,10*
€ 87,18*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 76,11*
€ 94,98*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 871,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.